{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK4 | |
Gehäuse-⌀ D | 60 mm | |
Gesamtlänge L | 196,5 mm | |
Nutzlänge B | 94,5 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 38 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,006 mm | |
Spitzenlänge C | 43,5 mm | |
maximale Drehzahl | 4.500 min-1 | |
für Werkstückgewicht | 400 kg | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 320655 4 | |
EAN / GTIN | 5907412202723 | |
Herstellernummer | 800006621 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Leichte mitlaufende Drehbankspitze, Morsekegel: 4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 290.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 276.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 1’505.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 215.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstückgewicht | 400 kg | 800 kg | 800 kg | 500 kg |
maximaler Rundlauffehler | 0,006 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm |
Morsekegel | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze |