{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK4 | |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | |
maximale Drehzahl | 10.000 min-1 | |
für Werkstückgewicht | 800 kg | |
Länge 1 | 63 mm | |
L2 | 10 mm | |
Außen-⌀ D1 | 14 mm | |
Schaft-⌀ D2 | 28 mm | |
passend zu Farbcode | K14 | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 321265 4 | |
EAN / GTIN | 4045197774453 | |
Herstellernummer | 321265 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Mitlaufende Drehbankspitze für Wechseleinsätze, Morsekegel: 4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 1’505.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
276.00 CHF
CHF 235.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 215.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstückgewicht | 800 kg | 800 kg | 500 kg |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm |
Morsekegel | MK4 | MK4 | MK4 |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze |