{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK3 | |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | |
maximale Drehzahl | 12.000 min-1 | |
für Werkstückgewicht | 400 kg | |
Länge 1 | 56 mm | |
L2 | 10 mm | |
Außen-⌀ D1 | 12 mm | |
Schaft-⌀ D2 | 25 mm | |
passend zu Farbcode | K12 | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 321265 3 | |
EAN / GTIN | 4045197774446 | |
Herstellernummer | 321265 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mitlaufende Drehbankspitze für Wechseleinsätze 3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 1’075.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 455.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 836.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstückgewicht | 400 | 1.000 | 400 |
Gehäuse-⌀ D | 30 | 60 | |
maximale Drehzahl | 12.000 | 5.000 | 4.300 |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Morsekegel | MK3 | MK3 | MK3 |
Nutzlänge B | 68 | 95 | |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze |