Mitlaufende Drehbankspitze für Wechseleinsätze, Morsekegel: 5

Artikel-Nr.: 321265 5
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Morsekegel Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Morsekegel MK5
maximaler Rundlauffehler 0,005 mm
maximale Drehzahl 8.000 min-1
für Werkstückgewicht 1.400 kg
Länge 1 82 mm
L2 14 mm
Außen-⌀ D1 18 mm
Schaft-⌀ D2 35 mm
passend zu Farbcode K18
Produktart Zentrierspitze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 321265 5
EAN / GTIN 4045197774460
Herstellernummer 321265 5

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit verlängerter Spitze und Abdrückmutter, speziell für CNC-Maschinen.
  • Komplettes Werkzeug gehärtet und geschliffen.
  • Spezielle Wälzlager für hohe Belastungen auch bei hohen Drehzahlen.
  • Laufspitze durchgehärtet, mehrfaches Nachschleifen möglich.
  • Wartungsfrei durch Dauerschmierung.
  • Spezialdichtung verhindert Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

Für hohe Belastung und Drehzahl, speziell für NC-Maschinen.
Flexibler Einsatz durch auswechselbare Einsätze. Universeller Einsatz auf Revolver und Gegenspindel in CNC Maschinen.

Sonderzubehör:

Auswechselbare Einsätze Nr. 320627 - 320631.

Hinweis:

Wechseln der Einsätze an den Schlüsselflächen durch gegenläufiges Verdrehen.
Abdrückmutter für NC-Maschinen, um die Spitze aus der Reitstockpinole herausnehmen zu können.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb