Schneidenträger Medium-Plus für Planeinstich 92/130 mm

Artikel-Nr.: 274044 92/130
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Systemschlüssel: ja

Produktdetails

Technische Daten

minimaler 1. Einstich-⌀ D1 92 mm
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 130 mm
Einsatzart rechts
Systemschlüssel ja
Stechbreite w 4 mm
maximale Schnitttiefe tmax 20 mm
Produktart Schneidenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274044 92/130
EAN / GTIN 4062406094744
Herstellernummer 274044 92/130

Beschreibung

Ausführung:

Für Schneidplatten Nr. 275021275048. D2 = 999 in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

Verwendung:

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274002 oder alternativ mit Adapter Nr. 274001 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

D1 = minimaler ⌀ für den 1. Einstich / D2 = maximaler ⌀ für den 1. Einstich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀-Bereich Einstich D1 / D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb