Schneidenträger Medium-Plus für Planeinstich 242/350 mm

Artikel-Nr.: 274044 242/350
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Systemschlüssel: ja

Produktdetails

Technische Daten

minimaler 1. Einstich-⌀ D1 242 mm
maximaler 1. Einstich-⌀ D2 350 mm
Einsatzart rechts
Systemschlüssel ja
Stechbreite w 4 mm
maximale Schnitttiefe tmax 22 mm
Produktart Schneidenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274044 242/350
EAN / GTIN 4062406094768

Beschreibung

Ausführung:

Für Schneidplatten Nr. 275021275048. D2 = 999 in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

Verwendung:

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274002 oder alternativ mit Adapter Nr. 274001 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

D1 = minimaler ⌀ für den 1. Einstich / D2 = maximaler ⌀ für den 1. Einstich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten
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
    ⌀-Bereich Einstich D1 / D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb