Halter Medium / Medium-Plus 32 mm

Artikel-Nr.: 274002 32
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidrichtung: links und rechts

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schafthöhe h 32 mm
    Absatzlänge b 28 mm
    Schaftbreite b3 40 mm
    Gesamtlänge Lges 85 mm
    Montageschraube 279815 19
    Passstift mit Planflächen 279934 1
    Passstift 279936 1
    Schneidrichtung links und rechts
    Produktart Grundhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 274002 32
    EAN / GTIN 4062406095468
    Herstellernummer 274002 32

    Beschreibung

    Verwendung:

    Für Schneidenträger Nr. 274010274052; 274104274110; 274136 – 274137.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb