Halter Medium / Medium-Plus, Schafthöhe h: 25mm

Artikel-Nr.: 274002 25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidrichtung: links und rechts

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schafthöhe h 25 mm
Absatzlänge b 18 mm
Schaftbreite b3 30 mm
Gesamtlänge Lges 85 mm
Montageschraube 279815 19
Passstift mit Planflächen 279934 1
Passstift 279936 1
Schneidrichtung links und rechts
Produktart Grundhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 274002 25
EAN / GTIN 4062406095451
Herstellernummer 274002 25

Beschreibung

Verwendung:

Für Schneidenträger Nr. 274010274052; 274104274110; 274136274137.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb