Einstechplatte neutral 4 mm

Artikel-Nr.: 275027 4

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  18.00 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  15.00 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Stechbreite w 4 mm
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Eckenradius 0,2 mm
    Sorte HU9310
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HM
    Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,12 mm/U
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schrupp-Schlichten
    Wendeschneidplattenprofil neutral
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 275027 4
    EAN / GTIN 4062406378523
    Herstellernummer 275027 4

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    380
    Alu (kurzspanend)
    N
    360
    Alu > 10% Si
    N
    280
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Passend für:

    Schneidenträger Nr. 274030274134.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb