TANGFGRIP Schneidenträger 4 mm

Artikel-Nr.: 273613 4
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGFGRIP
Stechbreite w 4 mm
Einsatzart neutral
Innenkühlung nein
OAL 58 mm
CUTDIA 82 mm
Schaftausführung Klemmdrehhalter
für maximalen Werkstück-⌀ 82 mm
axiales Stechen möglich nein
Auskraglänge 41 mm
Herstellerbezeichnung TGAQ D82-4-4Z-ECD
Produktart Schneidenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273613 4
EAN / GTIN 7291075466188
Herstellernummer 3403950

Beschreibung

Passend für:

JETCROWN Schnellklemmkrone Nr. 279950.

Passend für:

JETCROWN

Lieferbedingung:

CUTDIA (mm): 82

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279955 ist separat zu bestellen.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "TANGFGRIP" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb