TGAQ D160-4-4Z-JHP Schneidenträger zum Ab- und Einstechen für tangential montierte TANG-GRIP-Schneideinsätze mit zielgerichteter Kühlung

Artikel-Nr.: L23920 1612
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGFGRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 1612
EAN / GTIN 7291075426236
Herstellernummer 3399621

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 4.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3.7 mm, Gesamthöhe (OAH) 100 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 3.4 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite max. (CWX) 4.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 3.7 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 100 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 160 mm

Aus der gleichen Serie "TANGFGRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb