TGAQ D160-3-4Z-JHP Schneidenträger zum Ab- und Einstechen für tangential montierte TANG-GRIP-Schneideinsätze mit zielgerichteter Kühlung

Artikel-Nr.: L23920 230
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie TANGFGRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23920 230
    EAN / GTIN 7291075426229
    Herstellernummer 3399620

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2.8 mm, Gesamthöhe (OAH) 100 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm

    Merkmal:

    • Körperbreite (WB) 2.5 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Schneidbreite max. (CWX) 3.5 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 2.8 mm
    • Gesamthöhe (OAH) 100 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 160 mm

    Aus der gleichen Serie "TANGFGRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb