TGAQ D82-2-4Z-JHP Schneidenträger zum Ab- und Einstechen für tangential montierte TANG-GRIP-Schneideinsätze mit zielgerichteter Kühlung

Artikel-Nr.: L23920 2322
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGFGRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L23920 2322
Kopieren
EAN / GTIN 7291075404029
Kopieren
Herstellernummer 3365851
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 2.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.8 mm, Gesamthöhe (OAH) 61 mm, Gesamtlänge (OAL) 61 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 1.65 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite max. (CWX) 2.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 1.8 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 61 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 61 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 82 mm

Aus der gleichen Serie "TANGFGRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb