TGAQ D82-4-4Z-JHP Schneidenträger zum Ab- und Einstechen für tangential montierte TANG-GRIP-Schneideinsätze mit zielgerichteter Kühlung

Artikel-Nr.: L23920 136
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGFGRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23920 136
EAN / GTIN 7291075404036
Herstellernummer 3365852

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 4.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3.7 mm, Gesamthöhe (OAH) 61 mm, Gesamtlänge (OAL) 61 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 3.4 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite max. (CWX) 4.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 3.7 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 61 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 61 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 82 mm

Aus der gleichen Serie "TANGFGRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb