KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte 34-010

Artikel-Nr.: 236910 34-010

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  19.75 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  16.45 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W29 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 06T304
Bezeichnung 34-010
Sorte BK7935
Typ INOX
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,15 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236910 34-010
EAN / GTIN 4047109292352
Herstellernummer W29 34010.047935

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
160
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

Hinweis:

Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb