{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX 040304 | |
Bezeichnung | 18-010 | |
Sorte | BK7935 | |
Typ | INOX | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,13 mm/U | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 3 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Bohren |
Artikelnummer | 236910 18-010 | |
EAN / GTIN | 4047109288614 | |
Herstellernummer | W29 18010.047935 | |
Hersteller | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |