KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK7935, Bezeichnung Typ W29: 50-010

Artikel-Nr.: 236910 50-010

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  33.50 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  27.90 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W29 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 100504
Bezeichnung 50-010
Sorte BK7935
Typ INOX
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,2 mm/U
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236910 50-010
EAN / GTIN 4047109292369
Herstellernummer W29 50010.047935

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
160
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

Hinweis:

Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb