KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK7935, Bezeichnung Typ W29: 10-010

Artikel-Nr.: 236910 10-010

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  16.10 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  13.40 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
46 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W29 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 030204
Bezeichnung 10-010
Sorte BK7935
Typ INOX
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,08 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236910 10-010
EAN / GTIN 4047109286252
Herstellernummer W29 10010.047935

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
160
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

Hinweis:

Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb