{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Trigon® | |
Nenn-⌀ D | 43 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | ABS | |
Bohrverwendung | Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Nutzlänge L1 | 129 mm | |
Auskraglänge LA | 179 mm | |
ABS® Schaft-⌀ Ds | 50 mm | |
erreichbarer maximaler ⌀ durch Aussteuern | 45 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 1 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX 06T304 34-... | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 236635 43 | |
EAN / GTIN | 4047109099869 | |
Herstellernummer | V30 74301 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KOMET® KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten WOEX, ⌀ DC 43 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 590.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 402.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX, ⌀ DC 43 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 509.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 | 1 |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | 3×D | 3×D |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Nenn-⌀ D | 43 | 43 | 43 |
Schaft | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Nutzlänge L1 | 129 mm | 129 mm | 129 mm |