{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | KUB Trigon® | |
Nenn-⌀ D | 21 | |
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
Schaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Bohrverwendung | Zentrierbohren; Durchbohren; ballig; bedingt Querbohren; Auskesselung; schräger Austritt; schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja | |
Nutzlänge L1 | 63 mm | |
Auskraglänge LA | 87 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Schaftlänge Ls | 56 mm | |
erreichbarer maximaler ⌀ durch Aussteuern | 22 mm | |
Maximale Verstellgrenze Vmax | 0,5 mm | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | WOEX 040304 18-... | |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 236630 21 | |
EAN / GTIN | 4047109100206 | |
Herstellernummer | V44 72102 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET® KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten WOEX, ⌀ DC 21 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 392.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 344.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 328.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 1 | 1 | 1 |
Bohrverwendung | Zentrierbohren ;Durchbohren ;ballig ;bedingt Querbohren ;Auskesselung ;schräger Austritt ;schräg Anbohren | Zentrierbohren ;ballig ;bedingt Querbohren ;Auskesselung ;schräger Austritt ;schräg Anbohren | Zentrierbohren ;ballig ;bedingt Querbohren ;Auskesselung ;schräger Austritt ;schräg Anbohren |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Schaftlänge Ls | 56 | 56 | 50 |
Wendeplattenschrauben-Set | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Nutzlänge L1 | 63 | 63 | 63 |
Auskraglänge LA | 87 | 87 | 87 |