Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt, eingestelltes Drehmoment: 1,0N·m

Artikel-Nr.: 211750 1,0
Rabatt
14.95 CHF
Preis gültig bis zum 31.12.2024

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 79.00 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

eingestelltes Drehmoment (N·m) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzugrichtung: Rechtsanzug
  • Messgenauigkeit Drehmoment: ±15
  • Bit-Aufnahme: D 6,3; F 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzugrichtung Rechtsanzug
Messgenauigkeit Drehmoment ±15 %
Bit-Aufnahme D 6,3; F 6,3
Gesamtlänge L 107 mm
Klingenlänge 50 mm
eingestelltes Drehmoment 1 Nm
Auslösesignalisierung akustisch; haptisch
Auslöseprinzip mechanische Langwegauslösung
Anschlussform Bitaufnahme 1/4 Zoll
Messtechnik mechanisch
Daten protokollierbar nein
Einstellung des Auslösewertes voreingestellt
Feedback auslösend
Ablesung umschaltbar Nm
Messverfahren Drehmoment
Verstellbarkeit Auslösewert nicht verstellbar
Norm DIN EN ISO 6789
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 211750 1,0
EAN / GTIN 4045197764263
Herstellernummer 211750 1,0

Beschreibung

Ausführung:

Drehmoment-Schraubendreher mit griffigem 2K-Quergriff. Das Drehmoment ist fest eingestellt. Aufnahme mit Dauermagneten.

Funktion:

Wird das Drehmoment erreicht, löst der Schraubendreher hör- und fühlbar aus. Durch die Langwegauslösung wird dem Anwender eindeutig signalisiert, dass der eingestellte Wert erreicht wurde.

Verwendung:

In Verbindung mit 1/4 Zoll-Bits mit C 6,3- oder E 6,3-Schaft, z.B. Torx Plus®-Bit Nr. 674252. Ideal zum exakten Befestigen von Wendeschneidplatten nach vorgegebenem Anzugsmoment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Hinweis:

Auslieferung erfolgt ohne Bit.
Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb