KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK8425, Bezeichnung Typ W29: 18-010

Artikel-Nr.: 236840 18-010

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  16.10 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  13.40 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W29 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 040304
Bezeichnung 18-010
Sorte BK8425
Typ ST1400
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,13 mm/U
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236840 18-010
EAN / GTIN 4047109178137
Herstellernummer W29 18010.048425

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
300
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
Stahl < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

Hinweis:

Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb