KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte, BK7710, Bezeichnung Typ W29: 18-110

Artikel-Nr.: 236980 18-110

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  17.65 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  14.70 / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W29 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 040304
Bezeichnung 18-110
Sorte BK7710
Typ Alu; CuZn
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,13 mm/U
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236980 18-110
EAN / GTIN 4047109085688
Herstellernummer W29 18110.047710

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
600
Alu (kurzspanend)
N
300
Alu > 10% Si
N
250
CuZn
N
300
Graphit, GFK, CFK
N
150
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

Hinweis:

Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb