KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte 50-110

Artikel-Nr.: 236980 50-110

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  35.15 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  29.30 / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W29 Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 100504
Bezeichnung 50-110
Sorte BK7710
Typ Alu; CuZn
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,2 mm/U
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 236980 50-110
EAN / GTIN 4047109085725
Herstellernummer W29 50110.047710

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
600
Alu (kurzspanend)
N
300
Alu > 10% Si
N
250
CuZn
N
300
Graphit, GFK, CFK
N
150
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

Hinweis:

Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb