Bohrereinsatz mit Ausspitzung HSS 40 mm

Artikel-Nr.: 232282 40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Spitzenwinkel: 132

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ⌀ D 40 mm
    Sorte TiN
    Schneidstoff HSS
    Spitzenwinkel 132 Grad
    für Grundelement Typ 36
    Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,25 mm/U
    Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 0,28 mm/U
    Anzahl Schneiden Z 2
    Anzahl Wechsel/Schneiden 1
    Beschichtung TiN
    Produktart Schneideinsatz zum Bohren

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 232282 40
    EAN / GTIN 4062406096748
    Herstellernummer 232282 40

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    180
    Alu (kurzspanend)
    N
    130
    Alu > 10% Si
    N
    100
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    45
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    45
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    30
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    25
    INOX < 900 N/mm²
    M
    22
    INOX > 900 N/mm²
    M
    22
    GG(G)
    K
    45
    CuZn
    N
    90
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Auswechselbare HSS-Schneide für universellen Einsatz. Kein Nachschleifen.
    Mit Spanbrecher. Ausgespitzte Schneide für hohe Stabilität und Selbstzentrierung.
    Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

    Hinweis:

    Weitere Größen, Ausführung mit VHM-Schneiden und 180°-Schneiden, auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb