{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ D | 51 mm | |
Sorte | TiN | |
Schneidstoff | HSS | |
Spitzenwinkel | 132 Grad | |
für Grundelement Typ | 48 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,29 mm/U | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,35 mm/U | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Beschichtung | TiN | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Artikelnummer | 232282 51 | |
EAN / GTIN | 4062406096854 | |
Herstellernummer | 232282 51 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |