Bohrereinsatz mit Ausspitzung HSS, TiN, ⌀ D: 23mm

Artikel-Nr.: 232282 23
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Spitzenwinkel: 132

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ D 23 mm
Sorte TiN
Schneidstoff HSS
Spitzenwinkel 132 Grad
für Grundelement Typ 18
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,18 mm/U
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 0,19 mm/U
Anzahl Schneiden Z 2
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Beschichtung TiN
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 232282 23
EAN / GTIN 4062406096564
Herstellernummer 232282 23

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
180
Alu (kurzspanend)
N
130
Alu > 10% Si
N
100
Stahl < 500 N/mm²
P
45
Stahl < 750 N/mm²
P
45
Stahl < 900 N/mm²
P
30
Stahl < 1100 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
22
INOX > 900 N/mm²
M
22
GG(G)
K
45
CuZn
N
90
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare HSS-Schneide für universellen Einsatz. Kein Nachschleifen.
Mit Spanbrecher. Ausgespitzte Schneide für hohe Stabilität und Selbstzentrierung.
Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Hinweis:

Weitere Größen, Ausführung mit VHM-Schneiden und 180°-Schneiden, auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb