{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ D | 18 mm | |
Sorte | TiN | |
Schneidstoff | HSS | |
Spitzenwinkel | 132 Grad | |
für Grundelement Typ | 18 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,19 mm/U | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Beschichtung | TiN | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Artikelnummer | 232282 18 | |
EAN / GTIN | 4062406096489 |