Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung, 8×D, Typ: 36

Artikel-Nr.: 232255 36
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ausführung: 8×D
  • Schaft: ISO 9766
  • Anzahl Schneiden Z: 2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung 8×D
Schaft ISO 9766
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung ja
⌀-Bereich Dc 36 mm - 47 mm
Nutzlänge L1 349,3 mm
Schaft-⌀ Ds 40 mm
Schaftlänge Ls 70 mm
Spannschrauben 232990 TX20
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 232255 36
EAN / GTIN 4045197592538
Herstellernummer 232255 36

Beschreibung

Ausführung:

Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.
Mit Innenkühlung.
Gerade genutet.

Hinweis:

Vorschubwerte f um 5% und vc–Werte um 10% reduzieren.
Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb