{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausführung | 8×D | |
Schaft | ISO 9766 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | ja | |
⌀-Bereich Dc | 25 mm - 35 mm | |
Nutzlänge L1 | 288,9 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Schaftlänge Ls | 60 mm | |
Spannschrauben | 232990 TX15 | |
Produktart | Wendeplattenbohrer |
Artikelnummer | 232255 25 | |
EAN / GTIN | 4045197592521 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Grundelement Zylinderschaft, mit Innenkühlung 25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 609.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 671.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀-Bereich Dc | 25 ;35 | 25 ;25,99 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Ausführung | 8×D | 8×D |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schaft-⌀ Ds | 32 | 32 |
Schaftlänge Ls | 60 | 60 |