{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ D | 25 mm | |
Sorte | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Spitzenwinkel | 132 Grad | |
für Grundelement Typ | 25 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,34 mm/U | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,24 mm/U | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Artikelnummer |
232286 25
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197593559
Kopieren |
|
Herstellernummer |
232286 25
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |