{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ D | 36 mm | |
Sorte | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Spitzenwinkel | 132 Grad | |
für Grundelement Typ | 36 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,43 mm/U | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,3 mm/U | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
Artikelnummer | 232286 36 | |
EAN / GTIN | 4045197593665 | |
Herstellernummer | 232286 36 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bohrereinsatz mit Ausspitzung HSS-E-PM 36 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 91.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 227.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 227.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 227.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 227.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 68.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
⌀ D | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Schneidstoff | HSS E PM | HM | HM | HM | HM | HSS |
Sorte | TiAlN | HU7810 | HB7530 | HB7630 | HB7725 | TiN |
Spitzenwinkel | 132 | 135 | 135 | 135 | 135 | 132 |
Produktart | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren | Schneideinsatz zum Bohren |