Bohrereinsatz mit Ausspitzung HSS-E-PM, TiAlN, ⌀ D: 47mm

Artikel-Nr.: 232286 47
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Spitzenwinkel: 132

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ D 47 mm
Sorte TiAlN
Schneidstoff HSS E PM
Spitzenwinkel 132 Grad
für Grundelement Typ 36
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,43 mm/U
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 0,3 mm/U
Anzahl Schneiden Z 2
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Beschichtung TiAlN
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 232286 47
Kopieren
EAN / GTIN 4045197593771
Kopieren
Herstellernummer 232286 47
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
200
Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
200
Alu > 10% Si
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
120
Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
65
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
60
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
55
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
50
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
30
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
30
INOX > 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
20
Ti > 850 N/mm²
Eignung / [m/min]
S
ISO-Code:
15
GG(G)
Eignung / [m/min]
K
ISO-Code:
60
CuZn
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
140
nass maximal
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare HSS-Schneide für universellen Einsatz. Kein Nachschleifen.
Mit Spanbrecher. Ausgespitzte Schneide für hohe Stabilität und Selbstzentrierung.
Für Bohrungen bis Genauigkeit IT10.

Hinweis:

Weitere Größen, Ausführung mit VHM-Schneiden und 180°-Schneiden, auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb