{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Schneiden-⌀ DC | 50 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 7 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 42,6 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 92,6 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 99 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 0,8 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,7 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 73,66 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XNMU040310.. | |
Einstellwinkel κ | 17 Grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Herstellerbezeichnung | FFX4 FD050-7-22-04 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221106 50/7 | |
EAN / GTIN | 7291075393378 | |
Herstellernummer | 3366530 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() LOGIQ4FEED Hochvorschubfräser 50/7
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 729.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 552.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Einstellwinkel κ | 17 Grad | 10 Grad |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | 40 mm |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 50 mm | 50 mm |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
Bohrzirkularfräsen ap | 0,8 mm | 0,85 mm |
Serie | LOGIQ4FEED | FeedKing |