{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 8,6 mm | |
Auskraglänge L1 | 30 mm | |
Gesamtlänge Lges | 120 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 24,6 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 31 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 0,8 mm | |
Rampingwinkel αmax | 4,3 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 11,97 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XNMU040310.. | |
Einstellwinkel κ | 17 Grad | |
Herstellerbezeichnung | FFX4 ED16-2-030-C16-04 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221100 16/2 | |
EAN / GTIN | 7291075392739 | |
Herstellernummer | 3336670 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() LOGIQ4FEED Hochvorschubfräser 16/2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 349.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 224.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 222.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen | Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen | Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen |
Gesamtlänge Lges | 120 | 150 | 100 |
Schaftausführung | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 24,6 | 24 | 26 |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 31 | 30 | 30 |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser |