Scheibenfräser mit Gewinde Breite ap = 5 mm 80 mm

Artikel-Nr.: 218542 80
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: nein
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 80 mm
effektive Schneidenanzahl Zeff 5
Anzahl Wendeschneidplatten 10
Breite ap 5 mm
Schaftausführung mit Gewinde
Innenkühlung nein
Werkzeugaustausch PowerCard
maximale Einschnitttiefe ae max 22,5 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Gesamtlänge Lges 35 mm
⌀ D2 29 mm
Aufnahmegewinde M M16
passende Wendeschneidplatte SNHX
ISO-Code Wendeschneidplatte SN.. 1103
Wendeplattenschrauben-Set 219949 (IP9; 2,0 Nm)
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218542 80
EAN / GTIN 4045197849991
Herstellernummer 218542 80

Beschreibung

Ausführung:

Scheibenfräser aus robustem Spezialstahl zur Vibrationsminderung.

Verwendung:

Zum Nuten- sowie zum Schlitzfräsen. Für planen oder nicht planen Nutgrund einsetzbar.

Hinweis:

Scheibenfräser bis ⌀ D = 200 mm besorgbar.
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. IP9 verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb