Scheibenfräser mit Gewinde Breite ap = 5 mm 63 mm

Artikel-Nr.: 218542 63
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 63 mm
    effektive Schneidenanzahl Zeff 4
    Anzahl Wendeschneidplatten 8
    Breite ap 5 mm
    Schaftausführung mit Gewinde
    Innenkühlung nein
    Werkzeugaustausch PowerCard
    maximale Einschnitttiefe ae max 14 mm
    ⌀ D1 h6 17 mm
    Gesamtlänge Lges 35 mm
    ⌀ D2 29 mm
    Aufnahmegewinde M M16
    passende Wendeschneidplatte SNHX
    ISO-Code Wendeschneidplatte SN.. 1103
    Wendeplattenschrauben-Set 219949 (IP9; 2,0 Nm)
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 218542 63
    EAN / GTIN 4045197849984
    Herstellernummer 218542 63

    Beschreibung

    Ausführung:

    Scheibenfräser aus robustem Spezialstahl zur Vibrationsminderung.

    Verwendung:

    Zum Nuten- sowie zum Schlitzfräsen. Für planen oder nicht planen Nutgrund einsetzbar.

    Hinweis:

    Scheibenfräser bis ⌀ D = 200 mm besorgbar.
    GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. IP9 verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb