GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 1103, für Scheibenfräser, Hartmetall, neutral, Typ INOX

Artikel-Nr.: 218581 INOX

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  26.65 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  22.20 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SNHX 1103
Typ INOX
Sorte HB7535
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,13 mm
Plattenstärke 2,7 mm
für Schlitzbreite ap 5 mm
Fasenbreite 0,15 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Beschichtung beschichtet
Plattenstärke E 3,18 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218581 INOX
EAN / GTIN 4045197656360
Herstellernummer 218581 INOX

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae max.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb