GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 1103, für Scheibenfräser, Hartmetall, neutral, Typ UNI

Artikel-Nr.: 218581 UNI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  26.65 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  22.20 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SNHX 1103
Typ UNI
Sorte HB7525
Schneidstoff HM
Plattenstärke 2,7 mm
für Schlitzbreite ap 5 mm
Fasenbreite 0,15 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 3,18 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218581 UNI
EAN / GTIN 4045197656377
Herstellernummer 218581 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
170
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae max.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb