GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 1103, für Scheibenfräser, Hartmetall, neutral, Typ ST900

Artikel-Nr.: 218581 ST900

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  26.65 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  22.20 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SNHX 1103
Typ ST900
Sorte HB7525
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,08 mm
Plattenstärke 2,7 mm
für Schlitzbreite ap 5 mm
Fasenbreite 0,15 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 3,18 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218581 ST900
EAN / GTIN 4045197656346
Herstellernummer 218581 ST900

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
170
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae max.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb