Rückwärts-Senker 180° 36 mm

Artikel-Nr.: 217180 36
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Senk-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Senk-⌀ D 36 mm
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
Anzahl Schneiden Z 1
Mindest-⌀ dmin 23 mm
Auskraglänge L1 113 mm
L2 93 mm
L3 85 mm
Bund-⌀ D1 40 mm
Programmiermaß e 7,05 mm
Gesamtlänge L 173 mm
Schaft-⌀ Ds h6 32 mm
Schaftausführung Whistle Notch
passende Wendeschneidplatte 260150
Wendeplattenschraube 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Produktart Senker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 217180 36
EAN / GTIN 4045197281258
Herstellernummer 217180 36

Beschreibung

Ausführung:

Mit einer Schneide (z = 1).

Hinweis:

Maß e = Programmiermaß (Information am Seitenende).
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,0 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb