{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Senk-⌀ D | 53 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Mindest-⌀ dmin | 36 mm | |
Auskraglänge L1 | 140 mm | |
L3 | 110 mm | |
Programmiermaß e | 9,05 mm | |
Gesamtlänge L | 210 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 40 mm | |
Schaftausführung | Weldon | |
passende Wendeschneidplatte | 260158 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Produktart | Senker |
Artikelnummer | 217180 53 | |
EAN / GTIN | 4045197465719 | |
Herstellernummer | 217180 53 |