Rückwärts-Senker 180°, maximaler Senk-⌀ D: 57mm

Artikel-Nr.: 217180 57
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Senk-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Senk-⌀ D 57 mm
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
Anzahl Schneiden Z 1
Mindest-⌀ dmin 39 mm
Auskraglänge L1 150 mm
L3 120 mm
Programmiermaß e 9,55 mm
Gesamtlänge L 220 mm
Schaft-⌀ Ds h6 40 mm
Schaftausführung Weldon
passende Wendeschneidplatte 260158
Wendeplattenschrauben-Set 219848 (20IP; 5,5 Nm)
Produktart Senker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 217180 57
EAN / GTIN 4045197465726
Herstellernummer 217180 57

Beschreibung

Ausführung:

Mit einer Schneide (z = 1).

Hinweis:

Maß e = Programmiermaß (Information am Seitenende).
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 5,5 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 20IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb