{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Senk-⌀ D | 30 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Mindest-⌀ dmin | 19 mm | |
Auskraglänge L1 | 92 mm | |
L2 | 77 mm | |
L3 | 65 mm | |
Bund-⌀ D1 | 25 mm | |
Programmiermaß e | 6,05 mm | |
Gesamtlänge L | 142 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Schaftausführung | Whistle Notch | |
passende Wendeschneidplatte | 260142 | |
Wendeplattenschraube | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktart | Senker |
Artikelnummer | 217180 30 | |
EAN / GTIN | 4045197196941 |