{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCGT 09T308 FR | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | PKD | |
Schneidstoff | PKD | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Schneidkantenausführung | TWN | |
Schnitttiefe ap | 0,5 mm - 7,5 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/U - 0,5 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc für Alu < 10 % Si | 400 m/min - 3.500 m/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc für NE-Metalle | 300 m/min - 2.200 m/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc für G(C)FK | 400 m/min - 900 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | |
Spanwinkel | 6 Grad | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 265823 TWN | |
EAN / GTIN | 4045197448972 | |
Herstellernummer | 265823 TWN |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 09T308 FR GS rechts, PKD (7°), Schneidkantenausführung TWN
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 153.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 153.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | 1 |
Eckenradius | 0,8 | 0,8 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schruppen | Schruppen |
Schneidstoff | PKD | PKD |
Sorte | PKD | PKD |
Vorschub f | 0,05 ;0,5 | 0,05 ;0,5 |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen | Wendeschneidplatte zum Drehen |