GARANT Softcut 45° Hochleistungs-Planfräser 32/3 mm

Artikel-Nr.: 213555 32/3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Einstellwinkel κ: 45
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: MTC
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Softcut®
Schneiden-⌀ DC 32 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 45 Grad
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie MTC
Werkzeugaustausch PowerCard
maximaler Außen-⌀ Dmax 44 mm
Gesamtlänge Lges 40 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 16 mm
passende Wendeschneidplatte SE.T1305; XEEW1305
Wendeplattenschrauben-Set 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213555 32/3
EAN / GTIN 4045197953414
Herstellernummer 213555 32/3

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Schneidenanzahl für höchste Produktivität. Positive Anstellung für weichen Schnitt und niedrige Leistungsaufnahme. Hohe Laufruhe durch individuelle Werkzeuggeometrie.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 3,0 mit Klinge Nr. 674252 15IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Softcut®" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb