GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SEET 1305 AGSR, für Softcut® 45 Hochleistungs-Planfräser, HB8630, Typ INOX

Artikel-Nr.: 213586 INOX

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  17.70 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  14.75 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
41 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SEET 1305 AGSR
Typ INOX
Sorte HB8630
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,22 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 5,56 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213586 INOX
EAN / GTIN 4045197806178
Herstellernummer 213586 INOX

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
30
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Verstärkte Plattendicke für höchste Zerspanungsanforderungen. Verschleißschutz durch modernste Beschichtung.

Hinweis:

Für höchste Oberflächengüte zusammen mit Nr. 213596 UNI einsetzen.
Einsatzrichtwerte für ae =0,5... 1×D / apmax = 4mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb