GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SEMT 1305 AGSR, für Softcut® 45 Hochleistungs-Planfräser, HB7520, Typ UNI

Artikel-Nr.: 213592 UNI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  14.00 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  11.65 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
52 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SEMT 1305 AGSR
Typ UNI
Sorte HB7520
Schneidstoff HM
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 5,56 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213592 UNI
EAN / GTIN 4045197806185
Herstellernummer 213592 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
220
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
160
Stahl < 1100 N/mm²
P
90
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
90
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Verstärkte Plattendicke für höchste Zerspanungsanforderungen. Verschleißschutz durch modernste Beschichtung.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae =0,5... 1×D / apmax = 4mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb