{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
Schneiden-⌀ DC | 250 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 16 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 45 Grad | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 262,3 mm | |
Gesamtlänge Lges | 63 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 60 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SE.T1305; XEEW1305 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 213555 250/16 | |
EAN / GTIN | 4045197953704 | |
Herstellernummer | 213555 250/16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut® 45° Hochleistungs-Planfräser 250/16 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 2’025.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 2’150.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 16 | 16 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 60 | 60 |
Innenkühlung | ja | ja |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 250 | 250 |
Zerspanungsstrategie | MTC | MTC |
Produktart | Planfräser | Planfräser |