{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Softcut® | |
Schneiden-⌀ DC | 63 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 45 Grad | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 75 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SE.T1305; XEEW1305 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 213555 63/4 | |
EAN / GTIN | 4045197953483 | |
Herstellernummer | 213555 63/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Softcut 45° Hochleistungs-Planfräser, mit Bohrung, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 63/4mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 385.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 401.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | 22 mm |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | 40 mm |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 75 mm | 75 mm |
passende Wendeschneidplatte | SE.T1305; XEEW1305 | SE.. 1204.. |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung |
Schneiden-⌀ DC | 63 mm | 63 mm |
Zerspanungsstrategie | MTC | MTC |